GSHT 7 IC928 Inserti per frese a disco speciali, per lavorazioni gravose

Codice art.: L24110 57
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24110 57
EAN / GTIN 7291075117851
Codice del produttore 6090749

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Larghezza inserto (W1) 7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Larghezza inserto (W1) 7 mm
  • Numero di taglienti 1

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello