SIL 0500 M16 Barre per filettatura interna

Codice art.: L24090 265
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARTHREAD
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24090 265
EAN / GTIN 7291075094596
Codice del produttore 3800130

Descrizione

Descrizione:

Utensili Laydown per Filettatura ,Head Length (LH) 1-1/4″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Head Length (LH): 1-1/4″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.64″

Della stessa serie "ISCARTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello