MGSIR 08-06 Barre in MD integrale per filettatura e tornitura interna

Codice art.: L23920 2620
Nuovo prodotto
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
Serie ISCARTHREAD
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 2620
EAN / GTIN 7291075112788
Codice del produttore 2800948

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Overall Length (OAL) 72 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Functional Width (WF) 5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 9.2 mm
  • Overall Length (OAL) 72 mm

Della stessa serie "ISCARTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello