MGSIL 08-06 Barre in MD integrale per filettatura e tornitura interna

Codice art.: L23920 888
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARTHREAD
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 888
EAN / GTIN 7291075112795
Codice del produttore 2800949

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Overall Length (OAL) 72 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Functional Width (WF) 5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 9.2 mm
  • Overall Length (OAL) 72 mm

Della stessa famiglia "ISCARTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello