E12 SIR-11 HEAD Testine intercambiabili di filettatura, per barre in metallo duro

Codice art.: L23990 290
Nuovo prodotto
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
Serie ISCARTHREAD
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 290
EAN / GTIN 7291075178340
Codice del produttore 3602030

Descrizione

Descrizione:

Utensili Laydown per Filettatura, Head Length (LH) 24.8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Head Length (LH) 24.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 14.9 mm
  • Altezza stelo (H) 11 mm

Della stessa serie "ISCARTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello