MM EBC100B07-4T06CF IC903 Testine intercambiabili Ball Nose per lavorazioni produttive su materiali duri

Codice art.: L24060 85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 85
EAN / GTIN 7291075373943
Codice del produttore 5668689

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 9.6 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 7.4 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 19.65 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 9.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Raggio dellinserto (RE) 0.01 mm
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7.4 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 45 Degrees
  • Functional Length (LF) 13 mm
  • Overall Length (OAL) 19.65 mm

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello