MM GRIT22K-45A-4T8 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro di piccolo diametro per smussi a 45°

Codice art.: L24060 1
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 1
EAN / GTIN 7291075410013
Codice del produttore 3329290

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Massima profondità di taglio (CDX) 1.7 mm, Diametro della fresa (DC) 21.7 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 13.6 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Massima profondità di taglio (CDX) 1.7 mm
  • Diametro della fresa (DC) 21.7 mm
  • Larghezza taglio (CW) 5.55 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 13.6 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello