MM EA.500B31R062-3T08 IC08 Inserti Multi-Master per Fresatura di alluminio.

Codice art.: L24060 1002
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 1002
EAN / GTIN 7291075164794
Codice del produttore 5622734

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.488″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Diametro della fresa (DC): 1/2″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.315″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 0.962″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.488″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Raggio dellinserto (RE): 0.063″
  • Diametro della fresa (DC): 1/2″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1/2″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.315″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Angolo d'elica (FHA): 45 Degrees
  • Functional Length (LF): 0.65″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 0.962″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello