MM ECF45-100-4T06 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro, per smussatura e lamatura

Codice art.: L24060 123
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 123
EAN / GTIN 7291075173550
Codice del produttore 5621404

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diametro della fresa (DC) 1.95 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 19.65 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Diametro della fresa (DC) 1.95 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 10 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 13 mm
  • Overall Length (OAL) 19.65 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello