MM TS165-H20D-06T06 IC908 Testine in metallo duro intercambiabili per incavatura con differente raggio d'inserto

Codice art.: L24060 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 20
EAN / GTIN 7291075446661
Codice del produttore 3401415

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Massima profondità di taglio (CDX) 3.25 mm, Diametro della fresa (DC) 16.5 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 9.25 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3.25 mm
  • Diametro della fresa (DC) 16.5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Overall Length (OAL) 9.25 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello