H3P 175-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili a 3 eliche per foratura di acciai legati e al carbonio (ISO P) e ghise (ISO K)

Codice art.: L24050 41
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24050 41
EAN / GTIN 7291075394504
Codice del produttore 3335761

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 17.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 17, Point Angle (SIG) 135 Degrees, Protruding Length (LPR) 9.72 mm

Proprietà:

  • Angolo smusso 15 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 17.5 mm
  • Functional Length (LF) 6.2 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 17
  • Point Angle (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 3.52 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 9.72 mm

Della stessa serie "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello