D3N 240-120-32R-5D Punte per cuspidi intercambiabili a 3 eliche con refrigerazione interna e stelo cilindrico. 5xD

Codice art.: L24040 101
Nuovo prodotto
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 101
EAN / GTIN 7291075402414
Codice del produttore 3363159

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 24 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 24, Overall Length (OAL) 229.54 mm, Usable Length (LU) 125.21 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 24 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 24.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 24 mm
  • Diametro flangia (DF) 42 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 24
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) H3P 240
  • Overall Length (OAL) 229.54 mm
  • Point Length (PL) 5.21 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 169.54 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
  • Lunghezza utile (LU) 125.21 mm

Della stessa serie "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello