D3N 120-060-16A-5D Punte per cuspidi intercambiabili a 3 eliche con refrigerazione interna e stelo con piano per il serraggio. 5xD

Codice art.: L24040 1274
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24040 1274
    EAN / GTIN 7291075393859
    Codice del produttore 3316788

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC) 12 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 12, Overall Length (OAL) 132.92 mm, Usable Length (LU) 62.71 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 12 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 12.4 mm
    • Diametro minimo di taglio (DCN) 12 mm
    • Diametro flangia (DF) 20 mm
    • Functional Length (LF) 82.21 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 12
    • Length Group 5xD
    • Master Insert Identification (MIID) H3P 120
    • Overall Length (OAL) 132.92 mm
    • Point Length (PL) 2.71 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 84.92 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Lunghezza stelo (LS) 48 mm
    • Tipo di Stelo Weldon
    • Lunghezza utile (LU) 62.71 mm

    Della stessa serie "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello