D3N 250-075-31.75A-3D Punte per cuspidi intercambiabili a 3 eliche con refrigerazione interna e piano per il serraggio. 3xD

Codice art.: L24040 1003
Nuovo prodotto
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 1003
EAN / GTIN 7291075425468
Codice del produttore 3346985

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC) 0.984″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 25 ,Overall Length (OAL) 7.347″ ,Usable Length (LU) 3.164″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.984″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1.02″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.984″
  • Decimale Equivalente: 0.984″
  • Diametro flangia (DF): 1.65″
  • Functional Length (LF): 4.784″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 25
  • Length Group: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 250-IQ
  • Overall Length (OAL): 7.347″
  • Point Length (PL): 0.2091″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 4.993″
  • Lunghezza stelo (LS): 2.36″
  • Lunghezza utile (LU): 3.164″

Della stessa serie "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello