D3N 160-080-20A-5D Punte per cuspidi intercambiabili a 3 eliche con refrigerazione interna e stelo con piano per il serraggio. 5xD

Codice art.: L24040 1270
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 1270
EAN / GTIN 7291075393866
Codice del produttore 3316789

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC) 16 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 16, Overall Length (OAL) 163.25 mm, Usable Length (LU) 83.44 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 16.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 16 mm
  • Diametro flangia (DF) 25 mm
  • Functional Length (LF) 109.81 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 16
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) H3P 160
  • Overall Length (OAL) 163.25 mm
  • Point Length (PL) 3.44 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 113.25 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 50 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 83.44 mm

Della stessa serie "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello