IDI 132-SG IC908 Cuspidi Indexabili per Foratura

Codice art.: L24050 2114
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24050 2114
EAN / GTIN 7291075099881
Codice del produttore 5505038

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 13.2 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 13.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 13.2 mm
  • Functional Length (LF) 3.6 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 13.0
  • Spessore inserto (S) 6 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.4 mm

Della stessa famiglia "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello