D3N 220-066-25A-3D Punte per cuspidi intercambiabili a 3 eliche con refrigerazione interna e piano per il serraggio. 3xD

Codice art.: L24040 757
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 757
EAN / GTIN 7291075391978
Codice del produttore 3335705

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 22 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 22, Overall Length (OAL) 167.62 mm, Usable Length (LU) 70.69 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 22 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 22.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 22 mm
  • Diametro flangia (DF) 32 mm
  • Functional Length (LF) 106.93 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 22
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) H3P 220
  • Overall Length (OAL) 167.62 mm
  • Point Length (PL) 4.69 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 111.62 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 70.69 mm

Della stessa serie "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello