DCM 180-054-25A-3D Punte 3xD, con cuspidi indexabili e stelo con piano di bloccaggio

Codice art.: L24040 1138
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 1138
EAN / GTIN 7291075101300
Codice del produttore 3200583

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 18 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 18.0, Overall Length (OAL) 134.3 mm, Usable Length (LU) 54 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 18 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 18.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 18 mm
  • Diametro flangia (DF) 32 mm
  • Functional Length (LF) 75.02 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 18.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 180-SG
  • Overall Length (OAL) 134.3 mm
  • Point Length (PL) 3.28 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 78.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 54 mm

Della stessa famiglia "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello