DDD-EF 43.01-47.00-FB Teste per foratura profonda a doppio tubo con attacco filettato esterno a 4 principi per avanzamenti elevati (dia. 25-65)

Codice art.: L24020 250
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FINEBEAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24020 250
EAN / GTIN 7291075345179
Codice del produttore 4841159

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 104 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 39 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I10
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 47 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 43.01 mm
  • Overall Length (OAL) 104 mm

Della stessa serie "FINEBEAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello