DSD-EF 43.01-47.00-FB Teste per foratura profonda a tubo singolo con attacco filettato esterno a 4 principi per elevati avanzamenti (dia. 25-65)

Codice art.: L24020 224
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FINEBEAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24020 224
EAN / GTIN 7291075345056
Codice del produttore 4841134

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 104 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 36 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I13
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 47 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 43.01 mm
  • Overall Length (OAL) 104 mm

Della stessa serie "FINEBEAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello