DSD-EF 65.01-66.99-FB Teste per foratura profonda a tubo singolo con attacco filettato esterno a 4 principi per elevati avanzamenti (dia. 25-65)

Codice art.: L24020 170
Nuovo prodotto
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
Serie FINEBEAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24020 170
EAN / GTIN 7291075450729
Codice del produttore 4856680

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 149 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 52 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I18
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 66.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 65.01 mm
  • Overall Length (OAL) 149 mm

Della stessa serie "FINEBEAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello