DSD-EF 36.21-39.60-FB Teste per foratura profonda a tubo singolo con attacco filettato esterno a 4 principi per elevati avanzamenti (dia. 25-65)

Codice art.: L24020 222
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FINEBEAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24020 222
EAN / GTIN 7291075345032
Codice del produttore 4841132

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 93 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 30 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I11
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 39.6 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 36.21 mm
  • Overall Length (OAL) 93 mm

Della stessa serie "FINEBEAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello