FIN LNK D050-100-4-BT50 Frese ad elica estesa con inserti tangenziali e attacco MAS BT 403, per semi-finitura di spallamenti elevati

Codice art.: L23980 992
Price per 1
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
Serie HELITANG
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23980 992
EAN / GTIN 7291075335095
Codice del produttore 3138421

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 28, Massima profondità di taglio (APMX) 102 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 263 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 28
  • Massima profondità di taglio (APMX) 102 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Master Insert Identification (MIID) FIN LNAT 1607 PN-R
  • Overall Length (OAL) 263 mm

Della stessa famiglia "HELITANG" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello