T445 SM-D050-47-3-32-13 Frese ad elica estesa coniche, per inserti tangenziali T490 LNMT/LNHT 13

Codice art.: L23980 302
Price per 1
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
Serie HELITANG
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23980 302
EAN / GTIN 7291075323153
Codice del produttore 3107229

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 18, Massima profondità di taglio (APMX) 47.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 76 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 145.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 18
  • Massima profondità di taglio (APMX) 47.5 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL) 76 mm

Della stessa famiglia "HELITANG" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello