FIN LNK D050-100-4-INT50 Frese ad elica estesa con inserti tangenziali e attacco DIN69871, per semi-finitura di spallamenti elevati

Codice art.: L23980 427
Price per 1
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
Serie HELITANG
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23980 427
EAN / GTIN 7291075328615
Codice del produttore 3106181

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 97.5 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 28, Massima profondità di taglio (APMX) 102 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 244.05 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 97.5 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 28
  • Massima profondità di taglio (APMX) 102 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Master Insert Identification (MIID) FIN LNAT 1607 PN-R
  • Overall Length (OAL) 244.05 mm

Della stessa famiglia "HELITANG" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello