FIN LNK D063-130-4-INT50 Frese ad elica estesa con inserti tangenziali e attacco DIN69871, per semi-finitura di spallamenti elevati

Codice art.: L23980 436
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELITANG
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 436
EAN / GTIN 7291075328622
Codice del produttore 3106182

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 97.5 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 36, Massima profondità di taglio (APMX) 130 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 277.85 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 97.5 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 36
  • Massima profondità di taglio (APMX) 130 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Master Insert Identification (MIID) FIN LNAT 1607 PN-R
  • Overall Length (OAL) 277.85 mm

Della stessa serie "HELITANG" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello