CDP D20-M12 Sistema modulare FLEXFIT: unità a testa tonda.

Codice art.: L23980 984
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 984
EAN / GTIN 7291075111408
Codice del produttore 3101238

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 13.8 mm, Flute Count (NOF) 2

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA) 3.1 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Raggio dellinserto (RE) 10 mm
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 13.8 mm
  • Drive Size (DRVS) 17 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 55 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CRF D200-QF
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 90 Degrees

Della stessa famiglia "FLEXFIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello