E93CN D42-5-M16-10 Frese a Candela Toriche con Attacco Filettato FLEXFIT e inserti ENHT

Codice art.: L23980 882
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 882
EAN / GTIN 7291075175158
Codice del produttore 3103799

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 42 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Massima profondità di taglio (APMX) 8.5 mm, Overall Length (OAL) 68 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Diametro della fresa (DC) 42 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 42 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8.5 mm
  • Drive Size (DRVS) 25 mm
  • Functional Length (LF) 43 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ENHT 100430
  • Overall Length (OAL) 68 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 93 Degrees

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello