E93CN D25-2-M12-10 Frese a Candela Toriche con Attacco Filettato FLEXFIT e inserti ENHT

Codice art.: L23980 857
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 857
EAN / GTIN 7291075175134
Codice del produttore 3103797

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm, Overall Length (OAL) 57 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm
  • Drive Size (DRVS) 17 mm
  • Functional Length (LF) 35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ENHT 100430
  • Overall Length (OAL) 57 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 7 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 93 Degrees

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello