S M10-L130-C20 Steli base del sistema modulare FLEXFIT.

Codice art.: L23980 565
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 565
EAN / GTIN 7291075111576
Codice del produttore 3110658

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M10, Overall Length (OAL) 130 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 18 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 80 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M10
  • Overall Length (OAL) 130 mm

Della stessa famiglia "FLEXFIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello