Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm, Overall Length (OAL) 55 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Raggio dellinserto (RE) 5 mm
- Diametro della fresa (DC) 22 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 4
- Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
- Drive Size (DRVS) 25 mm
- Functional Length (LF) 30 mm
- Master Insert Identification (MIID) RCCT 1004MO
- Overall Length (OAL) 55 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 4 Degrees