S M12-L200-C32 Steli base del sistema modulare FLEXFIT.

Codice art.: L23980 550
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 550
EAN / GTIN 7291075111545
Codice del produttore 3110647

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M12, Overall Length (OAL) 200 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 21 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 78 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M12
  • Overall Length (OAL) 200 mm

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello