S M08-L170-C20 Steli base del sistema modulare FLEXFIT.

Codice art.: L23980 548
Price per 1
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23980 548
EAN / GTIN 7291075111521
Codice del produttore 3110645

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M08, Overall Length (OAL) 170 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 13 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 66.8 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M08
  • Overall Length (OAL) 170 mm

Della stessa famiglia "FLEXFIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello