CAB M08M10 Estensioni del sistema modulare FLEXFIT con fori per il passaggio del refrigerante.

Codice art.: L23980 533
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 533
EAN / GTIN 7291075111446
Codice del produttore 3110641

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M08, Overall Length (OAL) 33.4 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 13 mm
  • Lunghezza serraggio (LSCMS) 20.2 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M08
  • Drive Size (DRVS) 15 mm
  • Overall Length (OAL) 33.4 mm

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello