Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 13 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm, Overall Length (OAL) 57 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Raggio dellinserto (RE) 6 mm
- Diametro della fresa (DC) 13 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 13 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 25 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 2
- Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm
- Drive Size (DRVS) 17 mm
- Functional Length (LF) 35 mm
- Master Insert Identification (MIID) RCCT 1206MO
- Overall Length (OAL) 57 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 2 Degrees