3M F90AX D2.50-5-1.00-20 Frese a manicotto a 90° per lavorazioni gravose con inserti 3M AXKT 2006

Codice art.: L23980 3102
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILL2000
Tipo di prodotto End / face mill

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 3102
EAN / GTIN 7291075231342
Codice del produttore 3101484

Descrizione

Descrizione:

  • Frese Indexabili
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Hub Diameter (DHUB): 2.13″
  • Overall Length (OAL): 1.77″

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Diametro della fresa (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.79″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.13″
  • Master Insert Identification (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Overall Length (OAL): 1.77″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Della stessa serie "MILL2000" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello