3M AXKT 2006PDTR IC910 Inserti MILL2000 per applicazioni di fresatura gravosa

Codice art.: L23910 1066
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
Serie MILL2000
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23910 1066
EAN / GTIN 7291075258301
Codice del produttore 5602325

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 20 mm, Lunghezza inserto (INSL) 22.5 mm, Spessore inserto (S) 6.8 mm, Larghezza inserto (W1) 13.5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 20.2 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 20 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 22.5 mm
  • Spessore inserto (S) 6.8 mm
  • Larghezza inserto (W1) 13.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Della stessa serie "MILL2000" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello