3M AXKT 1304PDR-MM IC950 Inserti MILL2000 per fresatura in condizioni gravose

Codice art.: L23910 1251
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
    Serie MILL2000
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23910 1251
    EAN / GTIN 7291075113280
    Codice del produttore 5602541

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Lunghezza inserto (INSL) 14.12 mm, Spessore inserto (S) 4.55 mm, Larghezza inserto (W1) 8.4 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.6 mm
    • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 12.85 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
    • Lunghezza inserto (INSL) 14.12 mm
    • Spessore inserto (S) 4.55 mm
    • Larghezza inserto (W1) 8.4 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.22 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Numero di taglienti 2

    Della stessa serie "MILL2000" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello