3M AXKT 130424R-PDRMM IC928 Inserti robusti con varietà di raggi per lavorazioni greavose

Codice art.: L23910 1342
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
Serie MILL2000
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23910 1342
EAN / GTIN 7291075143911
Codice del produttore 5602947

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Lunghezza inserto (INSL) 13.5 mm, Spessore inserto (S) 4.18 mm, Larghezza inserto (W1) 8.4 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 2.4 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 12.75 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 13.5 mm
  • Spessore inserto (S) 4.18 mm
  • Larghezza inserto (W1) 8.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Della stessa serie "MILL2000" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello