Descrizione:
Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 5.8 mm, Diametro della fresa (DC) 24.8 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 120 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 2
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
- Massima profondità di taglio (CDX) 5.8 mm
- Diametro della fresa (DC) 24.8 mm
- Cutting Item Count (CICT) 4
- Flute Count (NOF) 4
- Functional Length (LF) 88 mm
- Master Insert Identification (MIID) XOMT 060204-HQ
- Overall Length (OAL) 120 mm
- Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 2
- Tipo di Stelo Weldon
- Lunghezza utile (LU) 24.4 mm