RXCR 05T1 IC328 Inserti tondi rettificati con spoglia positiva.

Codice art.: L23910 1068
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23910 1068
EAN / GTIN 7291075118322
Codice del produttore 5602345

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 1.5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 2.5 mm
  • Spessore inserto (S) 1.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello