RXCW 10T3 IC928 Inserti tondi rettificati con spoglia piana.

Codice art.: L23910 444
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23910 444
EAN / GTIN 7291075118292
Codice del produttore 5692210

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 3.97 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 5 mm
  • Spessore inserto (S) 3.97 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello