RXCW 0802 IC908 Inserti tondi rettificati con spoglia piana.

Codice art.: L23910 1189
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23910 1189
EAN / GTIN 7291075118216
Codice del produttore 5602428

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 2.4 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 4 mm
  • Spessore inserto (S) 2.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello