ETS D21-9-W16-06 Frese a candela per incavatura

Codice art.: L23980 2661
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2661
EAN / GTIN 7291075053722
Codice del produttore 3100518

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm, Diametro della fresa (DC) 21.1 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 90 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 1

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 21.1 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 66 mm
  • Master Insert Identification (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 1
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 26.9 mm

Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello