Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 6.5 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 92 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
- Diametro della fresa (DC) 25 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 37 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 2
- Massima profondità di taglio (APMX) 6.5 mm
- Flute Count (NOF) 2
- Functional Length (LF) 67 mm
- Head Length (LH) 28 mm
- Master Insert Identification (MIID) SEKT 1204
- Overall Length (OAL) 92 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 24 Degrees
- Tipo di Stelo Weldon
- Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees