Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 57 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 25 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 4
- Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
- Drive Size (DRVS) 17 mm
- Flute Count (NOF) 4
- Functional Length (LF) 35 mm
- Master Insert Identification (MIID) CNHT 070315
- Overall Length (OAL) 57 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 2.5 Degrees
- Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees