F45ST D1.00-W.75 Frese per spianatura a 45° con Inserti SEK/MT

Codice art.: L23980 2122
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2122
EAN / GTIN 7291075089998
Codice del produttore 3100387

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.26″ ,Overall Length (OAL) 3-1/2″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1.47″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.26″
  • Functional Length (LF): 2.484″
  • Head Length (LH): 1-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): SEMT 43AFTN-76
  • Overall Length (OAL): 3-1/2″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees

Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello