F45E D 3.0 -1.00 Frese a manicotto a 45°, per inserti SEKN/R 12

Codice art.: L23980 2018
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2018
EAN / GTIN 7291075258509
Codice del produttore 3100031

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Hub Diameter (DHUB) 2.48″ ,Overall Length (OAL) 1-3/4″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Diametro della fresa (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 6
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.256″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.48″
  • Master Insert Identification (MIID): SEKR 42AFN
  • Overall Length (OAL): 1-3/4″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees

Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello