F45E D 1.50-W1.00 Frese a candela e a manicotto per spianatura a 45°, con Inserti SEKN/R-12

Codice art.: L23980 1990
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1990
EAN / GTIN 7291075089981
Codice del produttore 3100025

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.256″ ,Overall Length (OAL) 3-3/4″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 2.2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.256″
  • Functional Length (LF): 2.609″
  • Head Length (LH): 1-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): SEK 42
  • Overall Length (OAL): 3-3/4″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees

Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello