P290 EPW D0.75-2-M10-12 Frese a candela con connessione filettata FLEXFIT, per inserti da 12 e 18 mm

Codice art.: L23980 1783
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1783
EAN / GTIN 7291075308877
Codice del produttore 3110880

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.7″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.472″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 1.97″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.7″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M10
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.472″
  • Drive Size (DRVS): 0.59″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Functional Length (LF): 1.77″
  • Master Insert Identification (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Overall Length (OAL): 1.97″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 2 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello